ABB SPA - ABBTBM1100 SHRINK-KON TBM 3:1 D27,9 BARRA 1,22M BK - TBM1100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 27.9 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 10.2 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - mittelwandig
Packung
3 ST
EAN
5414363109426
Artikelnummer
ABBTBM1100
Herstellernummer
TBM1100
Hersteller
ABB
Innendurchmesser vor Schrumpf:
27.9 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
10.2 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
3.6 m
Halogenfrei:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
2 mm
Betriebstemperatur:
-55...110 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
nein


