Startseite

ABB SPA - ABBTBM0750 SHRINK-KON TBM 3:1 D19,1 BARRA 1,22M BK - TBM0750

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTBM0750 SHRINK-KON TBM 3:1 D19,1 BARRA 1,22M BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - mittelwandig

  • Schrumpfrate - 3:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 19.1 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 5.6 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

5414363109419

Artikelnummer

ABBTBM0750

Herstellernummer

TBM0750

Hersteller

ABB

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

3:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

19.1 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

5.6 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

3/4 Zoll

Wandstärke nach Schrumpf:

2 mm

Länge:

6.1 m

Betriebstemperatur:

-55...110 °C

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

nein

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

nein

SHRINK-KON TBM 3 1 D19 1 BARRA 1 22M BK