Startseite

ABB SPA - ABBTBM0400 SHRINK-KON TBM 3:1 D10,2 BARRA 1,22M BK - TBM0400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 10.2 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 3.8 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - mittelwandig

Packung

  • 5 ST

EAN

5414363109402

Artikelnummer

ABBTBM0400

Herstellernummer

TBM0400

Hersteller

ABB

Innendurchmesser vor Schrumpf:

10.2 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

3.8 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

6.1 m

Halogenfrei:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

2 mm

Betriebstemperatur:

-55...110 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

Codice Ordine: TBM0400 - Guaina termoretraibile Shrink-Kon® serie TBM, realizzata in poliolefina reticolata con adesico termoplastico interno, grado di protezione IP67, rapporto di restringimento 3:1, diametro prima del restringimento 10.2mm, confezionata in barre di lunghezza 1.22m, colore nero

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie