Startseite

ABB SPA - ABBT212516/BL DERIV. A T NC21+NC25+NC16 PA66 BK IP40 - T212516/BL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - T-Stück

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Nenngröße - 16...25 mm

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

EAN

5020963018329

Artikelnummer

ABBT212516/BL

Herstellernummer

T212516/BL

Hersteller

ABB

Ausführung:

T-Stück

Werkstoff:

Kunststoff

Nenngröße:

16...25 mm

Schutzart (IP):

IP40

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...120 °C

Hinged T Piece, End A - 21mm Conduit Size, End B - 25mm Conduit Size, End C - 16mm Conduit Size, Polyamide (Nylon) 66, IP40, Black

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie