ABB SPA - ABBT161016/BL DERIV. A T NC16+NC10+NC16 PA66 BK IP40 - T161016/BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - T-Stück
Werkstoff - Kunststoff
Nenngröße - 10...16 mm
Schutzart (IP) - IP40
Farbe - schwarz
Packung
10 ST
EAN
5020963015731
Artikelnummer
ABBT161016/BL
Herstellernummer
T161016/BL
Hersteller
ABB
Ausführung:
T-Stück
Werkstoff:
Kunststoff
Nenngröße:
10...16 mm
Schutzart (IP):
IP40
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...120 °C
Hinged T Piece, End A - 16mm Conduit Size, End B - 10mm Conduit Size, End C - 16mm Conduit Size, Polyamide (Nylon) 66, IP40, Black
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


