ABB SPA - ABBSVND-P07MGT-11 RACCORDO DN07 PG7 PA6 GR IP66 - SVND-P07MGT-11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10 mm
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - gerade
Bauform - Innengewinde
Gewindeanschlussgröße - PG7
Packung
100 ST
EAN
7630030274466
Artikelnummer
ABBSVND-P07MGT-11
Herstellernummer
SVND-P07MGT-11
Hersteller
ABB
Nenndurchmesser:
10 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Bauform:
Innengewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG7
Drehbares Gewinde:
nein
Art der Verbindung:
Schnappverbindung
Gewindeart:
sonstige
Gesamtlänge:
34.5 mm
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Gewindelänge:
11 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein
Einsatztemperatur:
-40...105 °C


