Startseite

ABB SPA - ABBSVN4-M32.20 GUARNIZ. PIATTA M32 IP68 BL - SVN4-M32.20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 43 mm

  • Innendurchmesser - 32 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Stärke - 1.5 mm

  • Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 32

Packung

  • 20 ST

EAN

7630030274930

Artikelnummer

ABBSVN4-M32.20

Herstellernummer

SVN4-M32.20

Hersteller

ABB

Außendurchmesser:

43 mm

Innendurchmesser:

32 mm

Werkstoff:

Gummi

Stärke:

1.5 mm

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

32

GUARNIZ. PIATTA M32 IP68 BL