Startseite

ABB SPA - ABBSVN4-21.30 GUARNIZ. PIATTA PG21 IP68 BL - SVN4-21.30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 37 mm

  • Innendurchmesser - 28.3 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Stärke - 1.5 mm

  • Geeignet für Gewindemaß PG - 21

Packung

  • 30 ST

EAN

7630030275159

Artikelnummer

ABBSVN4-21.30

Herstellernummer

SVN4-21.30

Hersteller

ABB

Außendurchmesser:

37 mm

Innendurchmesser:

28.3 mm

Werkstoff:

Gummi

Stärke:

1.5 mm

Geeignet für Gewindemaß PG:

21

GUARNIZ. PIATTA PG21 IP68 BL