Startseite

ABB SPA - ABBSRN7520VK CASSA+PORTA TRASPARENTE 700X500X200 - SRN7520VK

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Art der Abdeckung - Tür

  • Ausführung Deckel - ohne

  • Art der Tür - Einzel

  • Transparenter Deckel/Tür - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

SR2

EAN

8015646753694

Artikelnummer

ABBSRN7520VK

Herstellernummer

SRN7520VK

Hersteller

ABB

Montageart:

Aufputz

Art der Abdeckung:

Tür

Ausführung Deckel:

ohne

Art der Tür:

Einzel

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Mit Schloss:

ja

Höhe:

700 mm

Breite:

500 mm

Tiefe:

200 mm

Einbautiefe:

132 mm

Innentiefe:

183.5 mm

Materialstärke Gehäuse:

1.2 mm

Materialstärke Tür/Deckel:

1.2 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

2

Anbaumöglichkeit:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Mit Montageplatte:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

3R

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Schlagfestigkeit:

IK09

Deckel mit Überdruckentlastung:

nein

Cassa con porta in vetro senza piastra di fondo serie SR2, struttura in lamiera d'acciaio spessore 12/10. Utilizzata per la realizzazione di quadri di comando e controllo delle più varie macchine industriali: da grossi macchinari a linee automatizzate diproduzione o parti di esse, alle tipiche installazioni di quadri bordo macchina, a caldaie, impianti di riscaldamento ed altro ancora. Consente anche la realizzazione di quadri di distribuzione secondaria grazie alla possibilità di installare tutta la gamma di apparecchi e interruttori modulari su guide DIN abbinate ad appositi pannelli frontali modulari preforati e incernierati.