ABB SPA - ABBSRN5425VK CASSA+PORTA TRASPARENTE 500X400X250 - SRN5425VK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - Tür
Ausführung Deckel - ohne
Art der Tür - Einzel
Transparenter Deckel/Tür - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
SR2
EAN
8015646753632
Artikelnummer
ABBSRN5425VK
Herstellernummer
SRN5425VK
Hersteller
ABB
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
ohne
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Mit Schloss:
ja
Höhe:
500 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
250 mm
Einbautiefe:
182 mm
Innentiefe:
233.5 mm
Materialstärke Gehäuse:
1.2 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
1.2 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
2
Anbaumöglichkeit:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Mit Montageplatte:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
3R
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK09
Deckel mit Überdruckentlastung:
nein