Startseite

ABB SPA - ABBSPLHC32/25M Schutzschlauch - SPLHC32/25M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Nenndurchmesser - 32 mm

  • Biegeradius, statisch - 145 mm

  • Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - sonstige

Packung

  • 25 M

EAN

5020963008047

Artikelnummer

ABBSPLHC32/25M

Herstellernummer

SPLHC32/25M

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP68

Nenndurchmesser:

32 mm

Biegeradius, statisch:

145 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

sonstige

Innendurchmesser:

26.7 mm

Außendurchmesser:

33.1 mm

Dichtung:

ohne Dichtung

Farbe:

schwarz

Einsatztemperatur:

-65...135 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Nenngröße in Zoll:

1 Zoll

Druckfestigkeit:

1250 N

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Zugfestigkeit:

1000 N

Gewicht:

0.68 kg/m

Hängelast:

850 N

Elektrische Eigenschaften:

nicht geklärt

Flammverbreitend:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Liquid Tight, Extreme Temperature Covered Steel Flexible Conduit, Medium Flexibility, Nominal Conduit Size 32mm, Outside Diameter 33.1mm, Inside Diameter 26.7mm, Static Bend Radius 145mm, Reel Length 25 Meters, Thermoplastic Rubber Cover with Galvanised Steel Core, Black

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie