ABB SPA - ABBSPLHC16/25M Schutzschlauch - SPLHC16/25M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Schutzart (IP) - IP68
Nenndurchmesser - 16 mm
Biegeradius, statisch - 50 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - sonstige
Packung
25 M
EAN
5020963009822
Artikelnummer
ABBSPLHC16/25M
Herstellernummer
SPLHC16/25M
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP68
Nenndurchmesser:
16 mm
Biegeradius, statisch:
50 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
sonstige
Innendurchmesser:
12.5 mm
Außendurchmesser:
17.8 mm
Dichtung:
ohne Dichtung
Farbe:
schwarz
Einsatztemperatur:
-65...135 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Druckfestigkeit:
1250 N
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Zugfestigkeit:
1000 N
Gewicht:
0.31 kg/m
Hängelast:
850 N
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie