ABB SPA - ABBSPL25/50M Schutzschlauch - SPL25/50M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Schutzart (IP) - IP68
Nenndurchmesser - 25 mm
Biegeradius, statisch - 110 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
50 M
EAN
5020963000324
Artikelnummer
ABBSPL25/50M
Herstellernummer
SPL25/50M
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP68
Nenndurchmesser:
25 mm
Biegeradius, statisch:
110 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Innendurchmesser:
21 mm
Außendurchmesser:
26.4 mm
Dichtung:
ohne Dichtung
Farbe:
schwarz
Einsatztemperatur:
-5...105 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Druckfestigkeit:
1250 N
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Zugfestigkeit:
1000 N
Gewicht:
0.353 kg/m
Hängelast:
850 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Isolationseigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie