ABB SPA - ABBSPL20/M20/M Verschraubung gerade - SPL20/M20/M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 20 mm
Ausführung - gerade
Gewindeart - metrisch
Gewindeanschlussgröße - M20 x 1,5
Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll
Packung
10 ST
EAN
5020963002830
Artikelnummer
ABBSPL20/M20/M
Herstellernummer
SPL20/M20/M
Hersteller
ABB
Nenndurchmesser:
20 mm
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
14.3 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
20 mm
Gewindelänge:
12.5 mm
Gesamtlänge:
34.5 mm
Gesamthöhe:
38.5 mm
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
nein
Einsatztemperatur:
-65...150 °C


