Startseite

ABB SPA - ABBSPL16/10M Schutzschlauch - SPL16/10M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Biegeradius, statisch - 50 mm

  • Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 10 M

EAN

5020963001314

Artikelnummer

ABBSPL16/10M

Herstellernummer

SPL16/10M

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP68

Nenndurchmesser:

16 mm

Biegeradius, statisch:

50 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Innendurchmesser:

12.5 mm

Außendurchmesser:

17.8 mm

Dichtung:

ohne Dichtung

Farbe:

schwarz

Einsatztemperatur:

-20...105 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Nenngröße in Zoll:

3/8 Zoll

Druckfestigkeit:

1250 N

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Zugfestigkeit:

1000 N

Gewicht:

0.221 kg/m

Hängelast:

850 N

Elektrische Eigenschaften:

mit Isolationseigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Liquid Tight, Oil Resistant, Medium Flexiblility Conduit, 3/8 Inch, Nominal Conduit Size 16mm, Outside Diameter 17.8mm, Inside Diameter 12.5mm, Static Bend Radius 50mm, Reel Length 10 Meters, PVC Covering with Galvanised Steel Core, Black

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie