ABB SPA - ABBSPL16/038/M RACC.DIRITTO NC16 3/8 NPT OTT.NICH. - SPL16/038/M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 16 mm
Ausführung - gerade
Gewindeart - NPT
Gewindeanschlussgröße - sonstige
Drehbares Gewinde - nein
Packung
10 ST
EAN
5020963014277
Artikelnummer
ABBSPL16/038/M
Herstellernummer
SPL16/038/M
Hersteller
ABB
Nenndurchmesser:
16 mm
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
NPT
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Gewindelänge:
11 mm
Gesamtlänge:
21 mm
Gesamthöhe:
24.4 mm
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
nein
Einsatztemperatur:
-65...150 °C
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


