Startseite

ABB SPA - ABBSP16/M16/B Racc.dir.gir. NC16 M16 ott.nich.

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBSP16/M16/B Racc.dir.gir. NC16 M16 ott.nich.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindeanschlussgröße - M16 x 1,5

  • Drehbares Gewinde - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

5020963000492

Artikelnummer

ABBSP16/M16/B

Herstellernummer

SP16/M16/B

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

16 mm

Ausführung:

gerade

Gewindeart:

metrisch

Gewindeanschlussgröße:

M16 x 1,5

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Gewindelänge:

8.3 mm

Gesamtlänge:

31.6 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:

nein

Einsatztemperatur:

-50...350 °C

RACC.DIR.GIR. NC16 M16 OTT.NICH.