ABB SPA - ABBSP10/BL/25M GUAINA NC10 ACC.ZINCATO RIV.PVC ASP. BK - SP10/BL/25M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Schutzart (IP) - IP65
Nenndurchmesser - 10 mm
Biegeradius, statisch - 25 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
25 M
EAN
5020963002960
Artikelnummer
ABBSP10/BL/25M
Herstellernummer
SP10/BL/25M
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP65
Nenndurchmesser:
10 mm
Biegeradius, statisch:
25 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Innendurchmesser:
6.8 mm
Außendurchmesser:
10 mm
Dichtung:
ohne Dichtung
Farbe:
schwarz
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Druckfestigkeit:
1250 N
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Zugfestigkeit:
1000 N
Gewicht:
0.121 kg/m
Hängelast:
850 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Isolationseigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie