ABB SPA - ABBSKT215-220-100 Spec-Kon Kabelbinder - SKT215-220-100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 215 mm
Banddicke - 1.4 mm
Min. Haltekraft - 220 N
Betriebstemperatur - -40...85 °C
Packung
5000 ST
EAN
5415022210248
Artikelnummer
ABBSKT215-220-100
Herstellernummer
SKT215-220-100
Hersteller
ABB
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
215 mm
Banddicke:
1.4 mm
Min. Haltekraft:
220 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2


