ABB SPA - ABBSGO3-70.10 GUARNIZIONE TONDA PER FLANGE DN070 BK - SGO3-70.10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 74 mm
Innendurchmesser - 61.5 mm
Werkstoff - Gummi
Stärke - 1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 70
Packung
10 ST
EAN
7630030279546
Artikelnummer
ABBSGO3-70.10
Herstellernummer
SGO3-70.10
Hersteller
ABB
Außendurchmesser:
74 mm
Innendurchmesser:
61.5 mm
Werkstoff:
Gummi
Stärke:
1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
70
GUARNIZIONE TONDA PER FLANGE DN070 BK


