Startseite

ABB SPA - ABBSCG-M325 PRESSACAVO M32 18-25 AISI 316L F.9MM - SCG-M325

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBSCG-M325 PRESSACAVO M32 18-25 AISI 316L F.9MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 32

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Gewindelänge - 9 mm

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 18...25 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

5415022429640

Artikelnummer

ABBSCG-M325

Herstellernummer

SCG-M325

Hersteller

ABB

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

32

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

9 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

18...25 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Einsatztemperatur:

-20...100 °C

PRESSACAVO M32 18-25 AISI 316L F.9MM