Startseite

ABB SPA - ABBSCG-M254 PRESSACAVO M25 13-18 AISI 316L F.8MM

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBSCG-M254 PRESSACAVO M25 13-18 AISI 316L F.8MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 13...18 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 10 ST

EAN

5415022430394

Artikelnummer

ABBSCG-M254

Herstellernummer

SCG-M254

Hersteller

ABB

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

13...18 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

8 mm

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

Ausführung:

gerade

Gewindesteigung:

1.5 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Einsatztemperatur:

-20...100 °C

PRESSACAVO M25 13-18 AISI 316L F.8MM