ABB SPA - ABBSCG-M252 PRESSACAVO M25 9-16 AISI 316L F.8MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 25
Gewindesteigung - 1.5 mm
Gewindelänge - 8 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser - 9...16 mm
Packung
30 ST
EAN
5415022429510
Artikelnummer
ABBSCG-M252
Herstellernummer
SCG-M252
Hersteller
ABB
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9...16 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-20...100 °C