Startseite

ABB SPA - ABBSAMHL32/10M GUAINA ACC.ZINC.RIV.BATTERICIDA NC32 WH - SAMHL32/10M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 26.7 mm

  • Innendurchmesser - 26.7 mm

  • Außendurchmesser - 33.1 mm

  • Farbe - weiß

  • Nenngröße in Zoll - 2 Zoll

Packung

  • 10 M

EAN

5020963801549

Artikelnummer

ABBSAMHL32/10M

Herstellernummer

SAMHL32/10M

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

26.7 mm

Innendurchmesser:

26.7 mm

Außendurchmesser:

33.1 mm

Farbe:

weiß

Nenngröße in Zoll:

2 Zoll

Liquidtight. Anti-Microbial Conduit, Nominal Conduit Size 32mm, Outside Diameter 33.1mm, Inside Diameter 26.7mm, Static Bend Radius 144mm, IP40-IP69 Rating, Galvanised Steel Core, String Packed and Thermoplastic Jacket, Reel Length 10 Meters, White

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie