ABB SPA - ABBSAMHL25/10M GUAINA ACC.ZINC.RIV.BATTERICIDA NC25 WH - SAMHL25/10M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 21 mm
Innendurchmesser - 21 mm
Außendurchmesser - 26.4 mm
Farbe - weiß
Nenngröße in Zoll - 2 Zoll
Packung
10 M
EAN
5020963801518
Artikelnummer
ABBSAMHL25/10M
Herstellernummer
SAMHL25/10M
Hersteller
ABB
Nenndurchmesser:
21 mm
Innendurchmesser:
21 mm
Außendurchmesser:
26.4 mm
Farbe:
weiß
Nenngröße in Zoll:
2 Zoll
Liquidtight. Anti-Microbial Conduit, Conduit Size - Metric 25 Millimeters / US Trade Size 3/4 Inch, Outside Diameter 26.7mm, Inside Diameter 21.0mm, Static Bend Radius 110mm, IP40-IP69 Rating, Galvanised Steel Core, String Packed and Thermoplastic Jacket, Reel Length 10 Meters, White
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


