ABB SPA - ABBS32/25M GUAINA NON RIV. NC32 ACCIAIO ZINCATO - S32/25M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Schutzart (IP) - IP40
Nenndurchmesser - 32 mm
Biegeradius, statisch - 60 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - ohne Ummantelung
Packung
25 M
EAN
5020963001437
Artikelnummer
ABBS32/25M
Herstellernummer
S32/25M
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP40
Nenndurchmesser:
32 mm
Biegeradius, statisch:
60 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Innendurchmesser:
28.1 mm
Außendurchmesser:
32 mm
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-45...250 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Druckfestigkeit:
1250 N
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Zugfestigkeit:
1000 N
Gewicht:
0.46 kg/m
Hängelast:
850 N
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


