Startseite

ABB SPA - ABBS25/25M GUAINA NON RIV. NC25 ACCIAIO ZINCATO - S25/25M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Nenndurchmesser - 25 mm

  • Biegeradius, statisch - 55 mm

  • Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - ohne Ummantelung

Packung

  • 25 M

EAN

5020963000607

Artikelnummer

ABBS25/25M

Herstellernummer

S25/25M

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP40

Nenndurchmesser:

25 mm

Biegeradius, statisch:

55 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

ohne Ummantelung

Innendurchmesser:

21.4 mm

Außendurchmesser:

25 mm

Dichtung:

ohne Dichtung

Einsatztemperatur:

-45...250 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Nenngröße in Zoll:

3/4 Zoll

Druckfestigkeit:

1250 N

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Zugfestigkeit:

1000 N

Gewicht:

0.28 kg/m

Hängelast:

850 N

Elektrische Eigenschaften:

nicht geklärt

Flammverbreitend:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Inherent Low Fire Hazard Steel Conduit, 3/4 Inch, Nominal Conduit Size 25mm, Outside Diameter 25.0mm, Inside Diameter 21.4mm, Static Bend Radius 55mm, Reel Length 25 Meters, Galvanised Steel General Purpose

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie