Startseite

ABB SPA - ABBS16/50M GUAINA NON RIV. NC16 ACCIAIO ZINCATO - S16/50M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenngröße in Zoll - 3/8 Zoll

Packung

  • 50 M

EAN

5020963001277

Artikelnummer

ABBS16/50M

Herstellernummer

S16/50M

Hersteller

ABB

Nenngröße in Zoll:

3/8 Zoll

Inherent Low Fire Hazard Steel Conduit, 3/8 Inch, Nominal Conduit Size 16mm, Outside Diameter 16.0mm, Inside Diameter 13.0mm, Static Bend Radius 35mm, Reel Length 50 Meters, Galvanised Steel General Purpose

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie