Startseite

ABB SPA - ABBS16/25M GUAINA NON RIV. NC16 ACCIAIO ZINCATO - S16/25M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenngröße in Zoll - 3/8 Zoll

Packung

  • 25 M

EAN

5020963003462

Artikelnummer

ABBS16/25M

Herstellernummer

S16/25M

Hersteller

ABB

Nenngröße in Zoll:

3/8 Zoll

Inherent Low Fire Hazard Steel Conduit, 3/8 Inch, Nominal Conduit Size 16mm, Outside Diameter 16.0mm, Inside Diameter 13.0mm, Static Bend Radius 35mm, Reel Length 25 Meters, Galvanised Steel General Purpose

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie