ABB SPA - ABBPVIT7413 KIT XT7 3-4P E-E/I VERT.500X800MM - PVIT7413

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 790 mm
Höhe - 500 mm
Tiefe - 50 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015646900517
Artikelnummer
ABBPVIT7413
Herstellernummer
PVIT7413
Hersteller
ABB
Ausführung:
sonstige
Breite:
790 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
50 mm
Farbe:
sonstige
KIT XT7 3-4P W W-I VERT.H=500MM W=800MM
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


