ABB SPA - ABBPUET-48B.21 GUAINA PER ROBOTICA DN48 PUE BK - PUET-48B.21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 50 mm
Werkstoff - sonstige
Druckfestigkeit - 70 N
Einsatztemperatur - -60...50 °C
Biegeradius, statisch - 60 mm
Packung
21 M
EAN
7630030264184
Artikelnummer
ABBPUET-48B.21
Herstellernummer
PUET-48B.21
Hersteller
ABB
Nenndurchmesser:
50 mm
Werkstoff:
sonstige
Druckfestigkeit:
70 N
Einsatztemperatur:
-60...50 °C
Biegeradius, statisch:
60 mm
Biegeradius, dynamisch:
130 mm
Ölbeständig:
nein
Farbe:
schwarz
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Biegeverhalten:
flexibel
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Halogenfrei:
nein
Brandschutz nach UL94:
HB
Innendurchmesser:
48.6 mm
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Außendurchmesser:
54.5 mm
Zulassung nach UTAC:
nein


