ABB SPA - ABBPUET-36B.30 GUAINA PER ROBOTICA DN36 PUE BK - PUET-36B.30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 40 mm
Werkstoff - sonstige
Druckfestigkeit - 70 N
Einsatztemperatur - -60...50 °C
Biegeradius, statisch - 50 mm
Packung
30 M
EAN
7630030264191
Artikelnummer
ABBPUET-36B.30
Herstellernummer
PUET-36B.30
Hersteller
ABB
Nenndurchmesser:
40 mm
Werkstoff:
sonstige
Druckfestigkeit:
70 N
Einsatztemperatur:
-60...50 °C
Biegeradius, statisch:
50 mm
Biegeradius, dynamisch:
120 mm
Ölbeständig:
nein
Farbe:
schwarz
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Biegeverhalten:
flexibel
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Halogenfrei:
nein
Brandschutz nach UL94:
HB
Innendurchmesser:
35.8 mm
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Außendurchmesser:
42.4 mm
Zulassung nach UTAC:
nein


