ABB SPA - ABBPSTX170-690-70 PSTX170-690-70 AVVIATORE GRADUALE - PSTX170-690-70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 170 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 208...690 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...250 V
Interne Überbrückung - ja
Spannungsart zur Betätigung - AC
Packung
1 ST
EAN
7320500501443
Artikelnummer
ABBPSTX170-690-70
Herstellernummer
PSTX170-690-70
Hersteller
ABB
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
170 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
208...690 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
100...250 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
45 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
90 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
90 kW
Drehmoment-Regelung:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
160 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
100...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
Schutzart (NEMA):
1
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


