Startseite

ABB SPA - ABBPSTX1050-690-70 PSTX1050-690-70 AVVIATORE GRADUALE - PSTX1050-690-70

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPSTX1050-690-70 PSTX1050-690-70 AVVIATORE GRADUALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 1050 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 208...690 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...250 V

  • Funktion - Wendestarter

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500510452

Artikelnummer

ABBPSTX1050-690-70

Herstellernummer

PSTX1050-690-70

Hersteller

ABB

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

1050 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

208...690 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

100...250 V

Funktion:

Wendestarter

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit Display:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

315 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

560 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

500 kW

Drehmoment-Regelung:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

1000 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

100...250 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

Schutzart (NEMA):

1

PSTX1050-690-70 AVVIATORE GRADUALE