Startseite

ABB SPA - ABBPSRC45-600-70 PSRC45-600-70 AVVIATORE GRADUALE - PSRC45-600-70

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 45 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 208...600 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...240 V

  • Interne Überbrückung - ja

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002116844

Artikelnummer

ABBPSRC45-600-70

Herstellernummer

PSRC45-600-70

Hersteller

ABB

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

45 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

208...600 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

100...240 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

11 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

22 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP10

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

100...240 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

nein

Schutzart (NEMA):

1

The softstarter PSRC45-600-70 has a rated maximum operational current of 45 A with an operating voltage span from 208...600 V AC. The rated control voltage is between 100...240 V AC at 50/60 Hz. PSRC features a two-phase control soft start through a voltage ramp. It has built-in bypass for easy installation and energy saving. A RUN signal is available from a relay output in NO (normally open state). The PSRC softstarter range is a true plug-and-play with a fixed setting optimized for scroll compressors. PSRC is often combined with a manual motor starter (MMS) from ABB, so mechanical connection kits are available. Another popular option is Fieldbus communication, which can be enabled by an external adaptor and a Fieldbus plug. The PSRC is fast and easy toinstall with fixed settings. Designed for scroll compressors results in less stress on the compressor reducing the maintenance cost to a minimum. The PSRC range are suitable for small three-phase motors with nominal currents from 3...105 A and can manageup to 100 starts per hour. Common applications are compressors.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie