Startseite

ABB SPA - ABBPSE142-600-70 PSE142-600-70 AVVIATORE GRADUALE - PSE142-600-70

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 142 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 208...600 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...250 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.728 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449074277506

Artikelnummer

ABBPSE142-600-70

Herstellernummer

PSE142-600-70

Hersteller

ABB

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

142 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

208...600 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

100...250 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit Display:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

40 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

75 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Drehmoment-Regelung:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

55 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

100...250 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

Schutzart (NEMA):

1

The softstarter PSE142-600-70 has a rated maximum operational current of 142 A with an operating voltage span from 208...600 V AC. The rated control voltage is between 100...250 V AC at 50/60 Hz. PSE features a two-phase control with a soft start and stop through a voltage or a torque ramp. It has built-in bypass for easy installation and energy saving. A RUN, TOR, and Event signal is available from a relay output in NO (normally open state). The PSE has functions such as current limit, kickstart, analogoutput, EOL, underload, and locked rotor protection. To interact with PSE, it has an Illuminated display that uses symbols to become language neutral. As an option, you can add an identical external keypad with a rating of IP66. There are three ways to communicate with PSE. It can be done by hardwire inputs Start/Stop or by Reset of fault. Another popular option is the built-in fieldbus communication Modbus RTU. You can also use an external adaptor and a Fieldbus plug. PSE is a true general pur­pose softstarter. It’s a perfect balance be­tween high starting capacity and cost effi­ciency. Very suitable for small to medium-sized three-phase motors with nominal currents from 18...370 A. Typical applications are, for example, pumps, fans, compressors, and conveyors.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie