ABB SPA - ABBPRFS16/BL/50M Kunststoffschlauch - PRFS16/BL/50M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 16 mm
Nenngröße in Zoll - 3/8 Zoll
Werkstoff - Polyamid (PA)
Einsatztemperatur - -40...120 °C
Schutzart (IP) - IP68
Packung
50 M
EAN
5020963010897
Artikelnummer
ABBPRFS16/BL/50M
Herstellernummer
PRFS16/BL/50M
Hersteller
ABB
Nenndurchmesser:
16 mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...120 °C
Schutzart (IP):
IP68
Biegeradius, statisch:
45 mm
Farbe:
schwarz
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Biegeverhalten:
flexibel
Längsgeschlitzt:
nein
Innendurchmesser:
11.7 mm
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Außendurchmesser:
15.8 mm