Startseite

ABB SPA - ABBPRCS54/BL/25M Kunststoffschlauch - PRCS54/BL/25M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Nenndurchmesser - 54 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

Packung

  • 25 M

EAN

5020963003820

Artikelnummer

ABBPRCS54/BL/25M

Herstellernummer

PRCS54/BL/25M

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP68

Nenndurchmesser:

54 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Außendurchmesser:

42.5 mm

Innendurchmesser:

35.1 mm

Nenngröße in Zoll:

2 Zoll

Einsatztemperatur:

-40...120 °C

Biegeradius, statisch:

90 mm

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Längsgeschlitzt:

nein

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Standard Weight Conduit, Nominal Conduit Size 54mm, NW Conduit Size 36, Coarse Conduit Pitch, Outside Diameter 42.5mm, Inside Diameter 35.1mm, Static Bend Radius 90mm, Reel Length 25 Meters, Modified Polyamide (Nylon) 6, Black

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie