ABB SPA - ABBPRCS42/BL/25M Kunststoffschlauch - PRCS42/BL/25M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Schutzart (IP) - IP68
Nenndurchmesser - 42 mm
Biegeverhalten - flexibel
Packung
25 M
EAN
5020963012426
Artikelnummer
ABBPRCS42/BL/25M
Herstellernummer
PRCS42/BL/25M
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP68
Nenndurchmesser:
42 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Außendurchmesser:
42.5 mm
Innendurchmesser:
35.1 mm
Nenngröße in Zoll:
2 Zoll
Einsatztemperatur:
-40...120 °C
Biegeradius, statisch:
90 mm
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Längsgeschlitzt:
nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie