ABB SPA - ABBPRCS34/BL/50M Kunststoffschlauch - PRCS34/BL/50M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Schutzart (IP) - IP68
Nenndurchmesser - 34 mm
Biegeverhalten - flexibel
Packung
50 M
EAN
5020963011900
Artikelnummer
ABBPRCS34/BL/50M
Herstellernummer
PRCS34/BL/50M
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP68
Nenndurchmesser:
34 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Außendurchmesser:
34.5 mm
Innendurchmesser:
27.7 mm
Einsatztemperatur:
-40...120 °C
Biegeradius, statisch:
75 mm
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Längsgeschlitzt:
nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie