Startseite

ABB SPA - ABBPRCS28/BL/50M Kunststoffschlauch - PRCS28/BL/50M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Nenndurchmesser - 28 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

Packung

  • 50 M

EAN

5020963003776

Artikelnummer

ABBPRCS28/BL/50M

Herstellernummer

PRCS28/BL/50M

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP68

Nenndurchmesser:

28 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Außendurchmesser:

28.5 mm

Innendurchmesser:

21.7 mm

Nenngröße in Zoll:

2 Zoll

Einsatztemperatur:

-40...120 °C

Biegeradius, statisch:

70 mm

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Längsgeschlitzt:

nein

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Standard Weight Conduit, Nominal Conduit Size 28mm, NW Conduit Size 23, Coarse Conduit Pitch, Outside Diameter 28.5mm, Inside Diameter 21.7mm, Static Bend Radius 70mm, Reel Length 50 Meters, Modified Polyamide (Nylon) 6, Black

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie