Startseite

ABB SPA - ABBPPCOF-29B.50 GUAINA DIVISIBILE DN29 PP BK - PPCOF-29B.50

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPPCOF-29B.50 GUAINA DIVISIBILE  DN29  PP BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 32 mm

  • Werkstoff - Polypropylen (PP)

  • Druckfestigkeit - 180 N

  • Einsatztemperatur - -20...105 °C

  • Biegeradius, statisch - 100 mm

Packung

  • 50 M

EAN

7630030264603

Artikelnummer

ABBPPCOF-29B.50

Herstellernummer

PPCOF-29B.50

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

32 mm

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Druckfestigkeit:

180 N

Einsatztemperatur:

-20...105 °C

Biegeradius, statisch:

100 mm

Farbe:

schwarz

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Biegeverhalten:

flexibel

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Brandschutz nach UL94:

V2

Innendurchmesser:

26.6 mm

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Außendurchmesser:

34.5 mm

Zulassung nach UTAC:

nein

GUAINA DIVISIBILE DN29 PP BK