Startseite

ABB SPA - ABBPPCOF-23B.50 GUAINA DIVISIBILE DN23 PP BK - PPCOF-23B.50

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polypropylen (PP)

  • Farbe - schwarz

  • Nenndurchmesser - 25 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Außendurchmesser - 28.4 mm

Packung

  • 50 M

EAN

7630030264634

Artikelnummer

ABBPPCOF-23B.50

Herstellernummer

PPCOF-23B.50

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Farbe:

schwarz

Nenndurchmesser:

25 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Außendurchmesser:

28.4 mm

Innendurchmesser:

22.1 mm

Nenngröße in Zoll:

2 Zoll

Druckfestigkeit:

180 N

Einsatztemperatur:

-20...105 °C

Brandschutz nach UL94:

V2

Biegeradius, statisch:

60 mm

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Zulassung nach UTAC:

nein

Corrugated Conduit, PP, Flexible, Divisible, Size NW23, Color Black, 50 Meter Ring

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie