ABB SPA - ABBPOST-23B.50 GUAINA ROBOTICA DN23 PP BK - POST-23B.50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Nenndurchmesser - 25 mm
Biegeverhalten - flexibel
Außendurchmesser - 28.5 mm
Packung
50 M
EAN
7630030265129
Artikelnummer
ABBPOST-23B.50
Herstellernummer
POST-23B.50
Hersteller
ABB
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Nenndurchmesser:
25 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Außendurchmesser:
28.5 mm
Innendurchmesser:
22.6 mm
Nenngröße in Zoll:
2 Zoll
Druckfestigkeit:
140 N
Einsatztemperatur:
-25...95 °C
Biegeradius, statisch:
40 mm
Halogenfrei:
nein
Biegeradius, dynamisch:
100 mm
Ölbeständig:
nein
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Zulassung nach UTAC:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


