ABB SPA - ABBPLG750-1-E SHRINK-KON PLG 2:1 D19,1 ROTOLO 30M BN - PLG750-1-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 19.1 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 9.5 mm
Farbe - braun
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
EAN
5414363172406
Artikelnummer
ABBPLG750-1-E
Herstellernummer
PLG750-1-E
Hersteller
ABB
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19.1 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
9.5 mm
Farbe:
braun
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
30 m
Halogenfrei:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
0.9 mm
Betriebstemperatur:
1350...1350 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
3/4 Zoll
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


