Startseite

ABB SPA - ABBPLG500-8-E SHRINK-KON PLG 2:1 D12,7 ROTOLO 50M GY - PLG500-8-E

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 12.7 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 6.4 mm

  • Farbe - grau

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

5414363172338

Artikelnummer

ABBPLG500-8-E

Herstellernummer

PLG500-8-E

Hersteller

ABB

Innendurchmesser vor Schrumpf:

12.7 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

6.4 mm

Farbe:

grau

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

50 m

Halogenfrei:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

0.8 mm

Betriebstemperatur:

1350...1350 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

1/2 Zoll

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

SHRINK-KON PLG 2 1 D12 7 ROTOLO 50M GY