Startseite

ABB SPA - ABBPLG500-1-E SHRINK-KON PLG 2:1 D12,7 ROTOLO 50M BN

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPLG500-1-E SHRINK-KON PLG 2:1 D12,7 ROTOLO 50M BN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 12.7 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 6.4 mm

  • Farbe - braun

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

5414363172321

Artikelnummer

ABBPLG500-1-E

Herstellernummer

PLG500-1-E

Hersteller

ABB

Innendurchmesser vor Schrumpf:

12.7 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

6.4 mm

Farbe:

braun

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

50 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.8 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

1350...1350 °C

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

1/2 Zoll

Bedruckbar:

nein

SHRINK-KON PLG 2 1 D12 7 ROTOLO 50M BN