Startseite

ABB SPA - ABBPLG500-0-E Schrumpfschlauch sw - PLG500-0-E

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPLG500-0-E Schrumpfschlauch sw

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 12.7 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 6.4 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5414363076964

Artikelnummer

ABBPLG500-0-E

Herstellernummer

PLG500-0-E

Hersteller

ABB

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

12.7 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

6.4 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

1/2 Zoll

Wandstärke nach Schrumpf:

0.8 mm

Länge:

50 m

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

nein

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

nein

Tubo termoretraibile PLG in poliolefina flessibile per impieghi generali, in rotolo da 50 m. Impiego generale per protezione, isolamento e marcatura. Autoestinguente. Flessibile, di rapido restringimento.