Startseite

ABB SPA - ABBPLG375-6-10R Schrumpfschlauch bl - PLG375-6-10R

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 9.5 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 4.7 mm

  • Farbe - blau

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 10 ST

EAN

5414363108368

Artikelnummer

ABBPLG375-6-10R

Herstellernummer

PLG375-6-10R

Hersteller

ABB

Innendurchmesser vor Schrumpf:

9.5 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

4.7 mm

Farbe:

blau

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

1.22 m

Halogenfrei:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

0.8 mm

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

3/8 Zoll

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

Codice Ordine: PLG375-6-10R - Guaina termoretraibile Shrink-Kon® serie PLG pretagliata, realizzata in poliolefina reticolata, grado di protezione IP60, rapporto di restringimento 2:1, diametro prima del restringimento 9.5mm, confezionata in sacchetto da 15pezzi, colore blu

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie