Startseite

ABB SPA - ABBPLG375-1-E SHRINK-KON PLG 2:1 D9,5 ROTOLO 75M BN - PLG375-1-E

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 9.5 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 4.7 mm

  • Farbe - braun

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

5414363172307

Artikelnummer

ABBPLG375-1-E

Herstellernummer

PLG375-1-E

Hersteller

ABB

Innendurchmesser vor Schrumpf:

9.5 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

4.7 mm

Farbe:

braun

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

75 m

Halogenfrei:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

0.8 mm

Betriebstemperatur:

1350...1350 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

3/8 Zoll

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

Codice Ordine: PLG375-1-E - Guaina termoretraibile Shrink-Kon® serie PLG, realizzata in poliolefina reticolata, grado di protezione IP60, rapporto di restringimento 2:1, diametro prima del restringimento 9,5mm, confezionata in rotolo di lunghezza 75m, colore marrone

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie